GRACO
シティ スター GB
●軽量・コンパクトでおでかけラクラク!●1ヶ月から3歳頃(36ヶ月)まで使えるA形・両対面式ベビーカー!●お出かけにうれしい機能がいっぱい!
仕様
ミッドナイトネイビー NV
セット内容
本体×1、ヘッドサポート×1、取扱説明書×1
質量(kg)
4.3
サイズ
開/W457×D935×H1010mm、閉/W457×D367×H870mm
規格
製品安全協会A形SG合格品
アズワン品番
68-6869-91
主材質
本体:アルミ、鉄、樹脂、ゴム など、縫製:ポリエステル、ナイロン
使用期間
生後1~36ヶ月(体重約15kg)まで
リクライニング
117°~150°
座面高(cm)
55
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60832305
2120615
¥
31,300
¥
30,980
¥
34,078
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000