ルピナス
医療用長息生活 PNSシリーズ
●使われる方の呼吸機能に併せて吹く力を3段階から選べます。
仕様
レベルMAX
付属品
トレーニング方法解説書
サイズ
90×80×150mm
アズワン品番
7-5527-29
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B1X00209000015
目安指針
呼気力:金管楽器を自由に吹きこなせる程度
医薬品医療機器等法
一般医療機器
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60857225
PNSMX01
¥
680
¥
649
¥
714
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください