曜日別特売

心電図記録紙 幅210mm×長60m/折300mm 折り畳み型・方眼線有 5冊入 CPシリーズ

心電図記録紙 幅210mm×長60m/折300mm 折り畳み型・方眼線有 5冊入 CPシリーズ - ちばら心電図記録紙 幅210mm×長60m/折300mm 折り畳み型・方眼線有 5冊入 CPシリーズ - ちばら心電図記録紙 幅210mm×長60m/折300mm 折り畳み型・方眼線有 5冊入 CPシリーズ - ちばら心電図記録紙 幅210mm×長60m/折300mm 折り畳み型・方眼線有 5冊入 CPシリーズ - ちばら心電図記録紙 幅210mm×長60m/折300mm 折り畳み型・方眼線有 5冊入 CPシリーズ - ちばら

●低価格●高品質

寸法1冊:幅210mm×長60m/折300mm内容量1箱(5冊)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
主な適合純正品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60709261CP210-60Z-DMスズケン Kenz P210×60Z-DM63-4062-87
19,000
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60709270CP210-60Z-DM2スズケン Kenz P210×60Z-DM263-4062-88
19,000
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

診察・検査器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする