林刃物
バックハウスタオル鉗子
全長130mm。
仕様
130mm
材質
ステンレス鋼
全長
130mm
厚さ(mm)
約4
サイズ
L
ハンドル幅(mm)
67
アズワン品番
68-9377-34
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60843697
130-BHC
¥
2,760
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください