曜日別特売

リットマンカーディオロジーⅣステソスコープ

リットマンカーディオロジーⅣステソスコープ - Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)リットマンカーディオロジーⅣステソスコープ - Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)リットマンカーディオロジーⅣステソスコープ - Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)リットマンカーディオロジーⅣステソスコープ - Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)リットマンカーディオロジーⅣステソスコープ - Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)リットマンカーディオロジーⅣステソスコープ - Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)

●まるでシルクのような手触りの新しいチューブ●髪や肌にくっつきにくい●折り畳みやすい、収納しやすい●汚れにくく清掃しやすい●傷つきにくく長持ち

仕様ミッドナイトブルー全長約690mmステム:シルバー直径(Φmm)サスペンデッドダイアフラム部:成人用/Φ43mm、小児用/Φ33mmアズワン品番68-6591-60チューブ色ミッドナイトブルー シルク調仕上げ医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X10109000218表面仕上げチェストピース:シルバー、バイノーラル金属部:シルバー医薬品医療機器等法一般医療機器内容量1本
3月22日より値下げいたしました。
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
608548976187C
42,000
41,980
46,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

聴診器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする