曜日別特売

Sガーゼコメ 20m×10本

Sガーゼコメ 20m×10本 - スズラン

●手術時や耳鼻科・歯科での挿入ガーゼとしてご使用頂けます。●耳糸がホツレないように特殊織りした耳付挿入ガーゼです。●巾は1cmから5cmまで7種類あります。

医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:23B3X00006000001医薬品医療機器等法一般医療機器内容量1包(10本)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
規格
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6081844513213135巾4cm×長さ20m×10本/耳付67-2183-68
7,480
7,398
8,138(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
6081846113213130巾3cm×長さ20m×10本/耳付67-2183-67
5,910
5,898
6,488(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

救急・衛生」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする