やわらか湯たんぽ 形いろいろ HYシリーズ

やわらか湯たんぽ 形いろいろ HYシリーズ - ヘルメット潜水やわらか湯たんぽ 形いろいろ HYシリーズ - ヘルメット潜水

大人気の座ぶとんタイプに腰の部分に立ち上がりを持たせました。腰も同時に温めたいという方におすすめです。

仕様湯たんぽ座布団タイプ 立ち上がり付 紺赤ネイビー×レッドサイズ490×350×40mm容量約2.5L材質(本体)クロロプレンゴム・ナイロン・PET質量(g)約700材質(キャップ)ABS耐熱温度(℃)100アズワン品番62-9827-88内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60854127HY-604
19,720
18,980
20,878(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

氷枕・冷却」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする