強酸性水生成器 LABO S-Ⅱ オプション品

強酸性水生成器 LABO S-Ⅱ オプション品 - ナカヤ

強酸性水生成器LABO-SⅡの付属品です。LABO S-Ⅱで生成された電解水を保存容器に移す際に便利です。

仕様ロート 大材質PPサイズΦ130×120mm質量(g)40アズワン品番65-1329-62内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60861626K284-1
330
329
362(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

消毒・除菌・洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする