Conni(コニー)
シーツ 20枚入 CEGシリーズ
吸水性・保水性・通気性に優れたベッドパッドのミニタイプです。新生児・小児用ベッドや外科での部分使い等に。
仕様
吸水・防水/寝具プロテクター S 業務用
材質
表地/ポリエステル100%、保水層/ポリエステル100%、防水層/ポリウレタン100%、裏地/ポリエステル100%
色
ベージュ
サイズ
60×85cm
アズワン品番
62-7114-84
洗濯方法
洗濯可/脱水可/乾燥機可(80度以下)
内容量
1セット(20枚)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60676948
CEG-060085-25-2
¥
58,200
¥
55,980
¥
61,578
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000