林刃物
メイヨーヘーガル持針器
全長180mm。
仕様
180mm
材質
ステンレス鋼
全長
180mm
厚さ(mm)
約5
サイズ
L
ハンドル幅(mm)
75
アズワン品番
68-9377-38
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:21B2X10008NH0001
医薬品医療機器等法
一般医療機器
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60850941
180-MHH
¥
6,070
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000