フィルムドレッシング エアウォールIV 切り込みタイプ YBシリーズ

フィルムドレッシング エアウォールIV 切り込みタイプ YBシリーズ - skinixフィルムドレッシング エアウォールIV 切り込みタイプ YBシリーズ - skinixフィルムドレッシング エアウォールIV 切り込みタイプ YBシリーズ - skinixフィルムドレッシング エアウォールIV 切り込みタイプ YBシリーズ - skinixフィルムドレッシング エアウォールIV 切り込みタイプ YBシリーズ - skinix

快適さと固定力を兼ね備えた極薄の滅菌フィルムです。極薄7ミクロンフィルムがスキマなく密着し菌の侵入をブロックします。スリット入りでカテーテルをしっかりホールドします。快適さを損なわない必要最小限の不織布をプラスして抜去リスクに配慮しました。ムレ・つっぱり感が少なく快適な貼りごこちです。

用途注射針・カテーテル等の穿刺部の固定及び被覆保護。仕様エアウォールIV 90×100 1ケース 50枚×10箱入付属品固定用テープ×3枚(滅菌済)材質フィルム/PU(ポリウレタン)・ポリエステル不織布、粘着剤/アクリル系サイズ(mm)90×100アズワン品番69-1881-86医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B2X00038000027一般的名称JMDNコード:34864000医薬品医療機器等法一般医療機器内容量1ケース(10箱×50枚)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60694141YB-219010V
80,000
72,980
80,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フィルムドレッシング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする