キタザト骨盤底サポーター

キタザト骨盤底サポーター - 北里キタザト骨盤底サポーター - 北里キタザト骨盤底サポーター - 北里キタザト骨盤底サポーター - 北里

●下着の上から着用する、ショーツタイプのサポーターです。●腹部側と背面側の調整は、マジックテープで簡単に行う事ができます。

素材身生地/綿・ポリウレタン、マチ部/綿・レーヨン、ベルト/綿・ナイロン・ポリエステル・レーヨン・ポリウレタン医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:22B2X10020000017医薬品医療機器等法一般医療機器内容量1枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60827168SPS BG-LベージュL67-8094-13
9,630
9,598
10,558(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60827177SPS BL-LブラックL67-8094-11
9,630
9,598
10,558(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60827186SPS BG-MベージュM67-8094-12
9,630
9,598
10,558(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産婦人科用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする