曜日別特売

一般医療機器 ムクナインアクティブ 1-00177シリーズ

一般医療機器 ムクナインアクティブ 1-00177シリーズ - ニーズ一般医療機器 ムクナインアクティブ 1-00177シリーズ - ニーズ一般医療機器 ムクナインアクティブ 1-00177シリーズ - ニーズ一般医療機器 ムクナインアクティブ 1-00177シリーズ - ニーズ一般医療機器 ムクナインアクティブ 1-00177シリーズ - ニーズ一般医療機器 ムクナインアクティブ 1-00177シリーズ - ニーズ

●人間工学に基づいた段階着圧でむくみを軽減!●血行促進、むくみ・リンパ液のうっ血軽減●ウォーキング、家事、ゴルフなどいろいろなシーンで活躍●足首を360°ぎゅっと包み込むスリーラインは強圧編み。ふくらはぎを下から支えるバッククロスラインと前方部分のストレートラインは中圧編みです。

仕様ブラック材質綿33%・ポリエステル30%・ナイロン17%・アクリル15%・ポリウレタン5%適合サイズふくらはぎまわり/(約)30~40cmまで質量(g/セット)(約)52アズワン品番67-8091-48寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)10×90×310医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:29B3X10006200004医薬品医療機器等法一般医療機器内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
608572501-00177-002
1,980
1,898
2,088(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産婦人科用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする