ケンツメディコ
聴診器 No.753 ステレオフォネット小児用
左右が完全独立した集音・伝達構造により音の広がりや動き音源の方向などより詳細な情報を聴診できます。小型軽量の小児用ステレオ聴診器です。
材質
チェストピース/アルミニウム(アルマトメッキ)、振動板:エポキシテトロン、リング:ステンレス、耳管:真鍮(クロームメッキ)、チューブ:TWO-IN-ONEチューブ(ポリ塩化ビニール)
全長
約730mm
質量(g)
約150
アズワン品番
62-2825-59
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60710435
0177B001
¥
39,800
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000