ジェイ・シー・ティ
TC付ドベーキー持針器 JD11シリーズ
●糸の引っかかりを無くす奇麗に面取りしたBOX部です。
コード
JMDNコード:12726010
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:34B1X10002200014
医薬品医療機器等法
一般医療機器
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60818698
JD11-1402
20.0cm
63-4215-13
¥
15,000
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60818707
JD11-1401
18.0cm
63-4215-12
¥
13,800
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000