大額
飛沫防止吊り下げフィルム
長さを自由にカットして使用できる吊下げ式の飛沫対策グッズ。視界が非常にクリア。組み立ては内包のPETフィルムに木質バーを上下に取り付けるだけで工具不要。軽量で使用場所への取付も楽々。
付属品
吊下げ用ひも
材質
木質バー/MDF
質量(g)
本体(組立後)530
使用工具
無し
外寸(mm)
フィルム/1100x800、本体/1100x800+α(木質バーの取付位置によって異なります)
機能
感染症飛沫防止
生産国
日本
組立時間
標準5分
アズワン品番
65-0357-02
パネル厚(mm)
木質バーの厚み(組立後)/8
材質(フィルム)
再生PET
組立人数
1名
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60871767
NT009
¥
2,400
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください