nopa
バックハウスタオル鉗子 AA 751シリーズ
仕様
130mm
材質
ステンレス(DIN1.4021、AISI420A)
全長(mm)
130
アズワン品番
7-9465-02
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:27B2X00303000053
医薬品医療機器等法
一般医療機器
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60843715
AA 751/13
¥
3,400
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください