紫外線殺菌機 ジョイ マルチライザー

紫外線殺菌機 ジョイ マルチライザー - ジョイ紫外線殺菌機 ジョイ マルチライザー - ジョイ

環境に合わせた2種類(空気除菌モード・照射除菌モード)の除菌モードを搭載様々なシーンで使えるコンパクトタイプ。呼吸モード(有人環境):呼吸した空気へ紫外線照射し除菌(診察室・病室・救急車など)。照射除菌モード(無人環境):周囲へ直接紫外線照射することで空間や物体へ付着した菌を除菌(診察室・病室・救急車など)。

質量(kg)1.3サイズ縦140×横140×高さ418mm電源ACアダプタ(型式ATS024T-W120U、入力:100-240VAC、出力:DC12V/2A)機能消し忘れ防止機能:有効/無効(初期設定)ランプ【紫外線ランプ】型式:G6T5/225/4P、ランプ電力:5.9W、殺菌線出力:1.6W、紫外線照度:1mの距離で10uW/cm2以上(最大20uW/cm2程度)、有効照射範囲:ランプ中央より上方45°~下方45°、有効寿命:6000時間、紫外線波長:25nm(オゾンを生じない)、処理風量:強/25m3/h、弱/21m3/hブザー音有効(初期設定)/無効滅菌方法紫外線照射殺菌、強制循環空気殺菌使用条件周囲温度:0~40℃、相対湿度:20~85%、周囲気圧:70~106kPaアズワン品番65-1787-74人感センサー有効(初期設定/無効)内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60865345ML-100
150,000
149,800
164,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納・設備・保管・運搬用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする