サカセ
自主管理薬箱 据置型 WM-S03シリーズ
●1週間分の薬を管理●1引出にあさ・ひる・ゆう・寝る前に分けられる●大きくて見やすい表示●埃が付きにくい●薬袋にも対応●取り出しやすい●在宅用の薬の管理に最適
材質
外枠・引出/ABS(持続性帯電防止樹脂)、ポケット/PS
色
ポケット:透明
サイズ
496×195×201mm
引出し内寸法(mm)
178×171×35mm、1区分内寸/86×84×17mm、ポケット内寸/102×128×106mm
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
引出しの色
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60708168
WM-S03 BU
ブルー
63-4108-76
¥
5,900
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60708177
WM-S03 PE
ピーチ
63-4108-75
¥
5,900
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000