ケンツメディコ
注射パッド 1箱 0B12Bシリーズ
便利な1シート5連仕様。
材質
テープ部/レーヨン・合成繊維、パッド部/不織布、粘着部/アクリル系粘着剤
寸法(mm)
基布部:20×23
粘着面(mm)
20×20
内容量
1箱(1000枚)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
パッド寸法(mm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60869676
0B12B096
10×10
68-6652-13
¥
3,300
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
7日以内出荷
返品不可
60869685
0B12B094
8×8
68-6652-12
¥
3,300
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください