Conni(コニー)
シーツ 20枚入 CEGシリーズ
尿漏れやおねしょ寝汗対策に最適な吸水性・保水性・通気性に優れたベッドパッドです。両サイドにズレ防止用のたくし込み部分付きです。
仕様
吸水・防水/寝具プロテクター L 業務用
材質
表地/ポリエステル100%、保水層/ポリエステル100%、防水層/ポリウレタン100%、裏地/ポリエステル100%
色
ベージュ
サイズ
190×100cm、
寸法(cm)
防水部:100×100
アズワン品番
62-7114-82
吸水量
8時間最大2.5L(1度に約1L)
洗濯方法
洗濯可/脱水可/乾燥機可(80度以下)
内容量
1セット(20枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60831395
CEG-100100-25-2
¥
116,000
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください