サンプラテック
プラ缶 白
●スタンダードな軟膏容器
仕様
1937/03/01
材質
PP
寸法(mm)
87×27H
容量(mL)
75
呼称
1937/03/01
キャップ色
白
アズワン品番
64-3687-97
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60846348
1770
¥
300
¥
289
¥
318
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください