曜日別特売

クロッツ ひんやり枕 H-007シリーズ

クロッツ ひんやり枕 H-007シリーズ - ヘルメット潜水クロッツ ひんやり枕 H-007シリーズ - ヘルメット潜水クロッツ ひんやり枕 H-007シリーズ - ヘルメット潜水

●断熱性に優れたウェットスーツの生地を使用。●快適にひんやり節電できるエコグッズです。●2種類の保冷剤効果で、強力なひんやり感を持続。●●冷凍庫でこのまま冷やしてご使用ください。●表と裏で生地の厚みが違うので、冷たさを調整できます。(表1.5mm/裏5mm)

仕様ネイビー質量(kg)約1.5ネイビーサイズ330×190×50mm温度持続時間ひんやり:13~15時間アズワン品番61-9952-72素材クロロプレンゴム・ナイロン・ポリエチレン・ナイロンポリ内容量1枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60828157H-007
10,400
9,898
10,888(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

氷枕・冷却」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする