EDISONmama(エジソンママ/ケイジェイシー)
ごきげんピンセット ピンク 8個入
仕様
内箱/外箱:8/144
材質
ステンレス、ピンクゴールド塗装、シルク印刷(ロゴ)
色
ピンク
質量(g)
15
シリーズ
EDISONmama
本体寸法(mm)
29.4×68.5×15.2
アズワン品番
69-6282-82
使用後の手入方法
煮沸消毒×、電子レンジ×、薬液消毒×
内容量
1個(8個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60829889
KJR1003
¥
3,200
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください