曜日別特売

クリップボード+ ホワイトボート付き STシリーズ

クリップボード+ ホワイトボート付き STシリーズ - セントレディスクリップボード+ ホワイトボート付き STシリーズ - セントレディスクリップボード+ ホワイトボート付き STシリーズ - セントレディスクリップボード+ ホワイトボート付き STシリーズ - セントレディスクリップボード+ ホワイトボート付き STシリーズ - セントレディスクリップボード+ ホワイトボート付き STシリーズ - セントレディスクリップボード+ ホワイトボート付き STシリーズ - セントレディスクリップボード+ ホワイトボート付き STシリーズ - セントレディス

(C)BANDAI。

仕様くまのがっこう Jackie and David ピンク材質紙・表面PP加工・PVC・スチール・プラサイズ約W23.5×D0.7×H32cm質量(g)約285質量(g/個)約295アズワン品番64-9540-49寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)約23.5×33×0.7内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60827685ST-ZKU0024
1,800
1,798
1,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

事務用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする