SAPRO SYSTEM
EVA防寒長靴 Explorer 29.0 ブラック
高品質なEVAを使用した超軽量の防寒長靴です。保温性が高く蒸れにくいインナーとの二重構造で快適な状態を保ちます。特許を取得した滑りにくい靴底はハードな環境に対応します。
材質
胴部・底部/EVA、インナー/フェルト
色
ブラック
サイズ(cm)
29
規格
EU(ヨーロッパ):48、UK(イギリス):13
コード
856-2288
丈(cm)
靴:41
アズワン品番
62-8917-94
靴タイプ
長靴
内容量
1足
3月22日より値下げいたしました。
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60814769
KEX-C-48-29.0
¥
8,590
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000