Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)
3M TM ストッキネット
●骨折、捻挫、靭帯、手首、手、腕、肘、足首、足、膝、固定、ギプス、ギブス、キャスティング、キャスト、下巻き、チューブ、包帯
用途
乾きやすいポリエステルで作られています。
材質
ポリエステル
色
白
内容量
1箱(1巻)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(幅W×長さL)(cm×m)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60810316
MS04
テープ:10.0×22.8
61-0503-63
¥
5,900
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60810325
MS03
テープ:7.6×22.8
61-0503-62
¥
4,600
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60810341
MS02
テープ:5.0×22.8
61-0503-61
¥
3,300
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
6日以内出荷
返品不可
60810350
MS01
テープ:2.5×22.8
61-0503-60
¥
2,660
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000