フィフティ・ヴィジョナリー
採血作業台 FV-5712-1シリーズ
3/22
より
値下げ
現場応援プライス!お求めやすい価格でさらにお得。
●シンプルスタンダードな採血台●天板下の棚スペースにはプラグの通し口を設置し、電気製品を使う際の配線に便利●天板の板材は、汚れが付きづらいメラミン合板仕様です。汚れがついた時には、さっとふき取れます。
仕様
ブラウン
質量(kg)
約28
色
ブラウン
サイズ
W80×D45×H75cm
天板厚さ(mm)
約25
アズワン品番
63-1243-06
棚有効寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
430×415×150
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60863586
FV-5712-1-BR
¥
26,600
¥
25,980
値下げ
¥
28,578
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください