林刃物
トーホクタオル鉗子
全長100mm。
仕様
100mm
材質
ステンレス鋼
全長
100mm
厚さ(mm)
約5
サイズ
L
ハンドル幅(mm)
65
アズワン品番
68-9377-35
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60840021
100-THC
¥
3,300
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください