林刃物
モスキート鉗子 125mm
先直型。無鈎(セレーション仕様)です。
仕様
直型・無鈎
材質
ステンレス鋼
全長
125mm
厚さ(mm)
約3
サイズ
L
ハンドル幅(mm)
65
アズワン品番
68-9377-25
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60854005
125-MQS
¥
2,440
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください