薬液充填キット 輸液セット 神経麻酔用 1個 25セット入 JTKシリーズ

薬液充填キット 輸液セット 神経麻酔用 1個 25セット入 JTKシリーズ - 東レ・メディカル薬液充填キット 輸液セット 神経麻酔用 1個 25セット入 JTKシリーズ - 東レ・メディカル

●逆流防止弁を有した薬液充填キットにより、薬液充填時の労力を軽減します。

その他製造販売元:フォルテグロウメディカル株式会社タイプ充填キット品名輸液セットコネクタ神経麻酔用医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:09B1X00004000155一般的名称自然落下式・ポンプ接続用輸液セット医薬品医療機器等法一般医療機器内容量1個(25セット)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
規格
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60875495JTK-4S薬液バック側:100cm(クレンメ付)、シリンジ側:7cm、薬液ボトル側:20cm(クレンメ付)68-5077-64
16,500
16,498
18,148(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60875511JTK-1S薬液バック側:17cm、シリンジ側:7cm(クレンメ付)、薬液ボトル側:7cm68-5077-61
15,750
15,748
17,323(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60875520JTK-3S薬液バック側:100cm(クレンメ付)、シリンジ側:7cm、薬液ボトル側:7cm68-5077-63
15,750
15,748
17,323(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60875529JTK-2S薬液バック側:100cm、シリンジ側:7cm(クレンメ付)、薬液ボトル側:20cm68-5077-62
15,750
15,748
17,323(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

輸血・採血・点滴関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする