高力価酵素配合中性洗浄剤 SクリーンEM 1ケース

高力価酵素配合中性洗浄剤 SクリーンEM 1ケース - クリーンケミカル
3/22より値下げ現場応援プライス!お求めやすい価格でさらにお得。

●ブラッシング・浸漬で使用可能な高力価酵素配合中性洗浄剤です。●血液・体液などの汚染物質を協力・確実に分解除去するとともに器材と自然環境にも適した洗浄剤です。●協力な金属腐食防止剤が配合されているため加温浸漬洗浄でも錆の発生を気にせずに安心に使用頂けます。●※本製品は、医療用器具専用の洗浄剤です。用途以外でのご使用はお控え下さい。

仕様1L 6本×1箱入容量1L主成分蛋白分解酵素、高級アルコール系非イオン界面活性剤、水溶性溶剤、金属腐食防止剤、防腐剤、酵素安定化剤、着色料、香料液性pH7.2(原液)代表値アズワン品番69-6083-10性状緑色透明液体内容量1ケース(1箱×6本)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6086274625104
17,820
16,980
値下げ
18,678(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

器具洗浄/超音波洗浄器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする