ユーメド貿易
ADスコープ クリニシャンステトスコープ AD703シリーズ
成人用・小児用ダイアフラムは両面サスペンデッドダイアフラム仕様押さえ方の強弱で高周波音/低周波音を連続で聴診。シックなオールブラックエディション。
仕様
ローズゴールドエディション
付属品
ADソフトプラスイヤーチップ(スモール×1組)、ADラージネムタグ1個、交換用ベル部1個
材質
チェストピース:ステンレス
全長
76cm
色
バーガンディ(ローズゴールドエディション)
直径(Φmm)
サスペンデッドダイアフラム部:47mm(成人用)、37mm(小児用)
質量(g)
164
タイプ
イヤーチップ:スナップオン
保証期間
チェストピース3年保証、バイノーラル1年保証
面径(mm)
ベル面:36
アズワン品番
68-4096-73
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B3X00065ADC001
医薬品医療機器等法
一般医療機器
内容量
1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60811007
AD703RGB
¥
16,800
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000