ナビス(アズワン)
弾性ストッキング パンティストッキング クローズトゥ SY-5001BBシリーズ
●血液の循環を促進し、静脈血、リンパ液のうっ滞を軽減・予防します。●立ち仕事や、長時間の同じ姿勢になることで生じる浮腫に対し、漸減的に圧迫を加える医療用弾性ストッキングです。
仕様
クローズトゥ
材質
ナイロン、スパンデックス
色
ブラック
圧迫圧(hPa)
(足首)20~27(15~20mmHg)
内容量
1足
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60869405
SY-5001BB-L
L
9-1204-13
¥
2,700
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌々日出荷
60869421
SY-5001BB-M
M
9-1204-12
¥
2,700
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌々日出荷
60869430
SY-5001BB-S
S
9-1204-11
¥
2,700
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌々日出荷
60869439
SY-5001BB-LL
LL
9-1204-14
¥
2,700
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください