スズラン
滅菌リリアン綿球 No.20 24個
●毛羽立ちの少ないリリアン綿球(リントレス)をPP容器に入れて滅菌処理してありますので、開封後すぐに使用できます。●薬剤を注いで使える容器です。●カップの底には固定用シール付きで安心です。
仕様
3球カップCPAC 1箱 3球×
規格
リントレス綿球CP小カップ蓋付/蒸気滅菌-24個
アズワン品番
67-2183-55
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:23B3X00006000008
医薬品医療機器等法
一般医療機器
内容量
1箱(24個×3球)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60875048
13203311
¥
3,050
¥
3,048
¥
3,353
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください