アサヒシューズ
快歩主義 L135 ワイン
●内側ファスナー付きで脱ぎ履きがしやすいです。
仕様
22cm
材質
アッパー部/人工皮革・合成皮革・合成繊維、ソール部/ラバー
色
ワイン
質量(g)
約230g(23.5cm片足)
サイズ(cm)
22
アズワン品番
7-8789-01
足囲
3E
内容量
1足
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60703320
-
¥
7,300
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000