Bio-TC 消臭剤

Bio-TC 消臭剤 - ケアメディックスBio-TC 消臭剤 - ケアメディックス

製材所から生じる天然樹皮(京都 北山杉)を原料としたエコ消臭剤です。"人にやさしい"天然素材が主原料なので安全です。様々な悪臭を吸着することで素早く消臭し効果が持続します。

使用方法Bio-TCは無色無臭で安全な消臭剤ですので、消臭したい対象や程度に合わせた様々な使い方ができます、1.福祉用具の消臭:臭気の軽いものはBio-TCを表面に吹きかけ、布で清拭、もしくはそのまま乾燥させます、2.室内の消臭:室内に直接Bio-TCを噴霧します、3.悪臭発生箇所(ゴミ集積場など)の消臭:臭いの発生箇所にBio-TCを散布します。容量18L寸法(cm)箱:幅29.5×奥行29.5×高さ27アズワン品番69-3899-87内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60811917-
28,000
25,980
28,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,000/税込¥1,100
北海道地方1¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方1¥1,000/税込¥1,100
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

消毒・除菌・洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする