nopa
マッチュー持針器 AE200シリーズ
●先端溝加工で滑りにくく把持できます。
材質
ステンレス(DIN1.4021,AISI420A)
適合サイズ
縫合糸:2.0~4.0
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:27B2X00303000015
医薬品医療機器等法
一般医療機器
内容量
1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60698621
AE200/14
140
8-420-01
¥
7,500
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60698630
AE200/17
170
8-420-02
¥
7,500
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000