TAIYU(大祐医科工業)
アドソン氏下垂体鑷子 併式 ダボ無 径7mm 全長18cm TY-050シリーズ
仕様
直
形状
直
全長
18cm
タイプ
併式
径(Φmm)
7
アズワン品番
61-9225-46
内容量
1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60670420
TY-050S
¥
13,580
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000