セントレディス
クリップボード+ ホワイトボート付き STシリーズ
(C)Moomin Characters(TM)。
仕様
ムーミン ホワイトボード付き Flower Picking ブルー
材質
紙・表面PP加工・PVC・スチール・プラ
サイズ
約W23.5×D0.7×H32cm
質量(g)
約285
質量(g/個)
約295
アズワン品番
64-9540-51
寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)
約23.5×33×0.7
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60827701
ST-ZM0157
¥
1,800
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください