曜日別特売

検査・検診用ニトリルグローブ ホワイト S・M・Lサイズ パウダーフリー 100枚×10箱入り FUJI-MALAYSIAGLOVES-03シリーズ

検査・検診用ニトリルグローブ ホワイト S・M・Lサイズ パウダーフリー 100枚×10箱入り FUJI-MALAYSIAGLOVES-03シリーズ - 富士メディカルサービス検査・検診用ニトリルグローブ ホワイト S・M・Lサイズ パウダーフリー 100枚×10箱入り FUJI-MALAYSIAGLOVES-03シリーズ - 富士メディカルサービス検査・検診用ニトリルグローブ ホワイト S・M・Lサイズ パウダーフリー 100枚×10箱入り FUJI-MALAYSIAGLOVES-03シリーズ - 富士メディカルサービス検査・検診用ニトリルグローブ ホワイト S・M・Lサイズ パウダーフリー 100枚×10箱入り FUJI-MALAYSIAGLOVES-03シリーズ - 富士メディカルサービス検査・検診用ニトリルグローブ ホワイト S・M・Lサイズ パウダーフリー 100枚×10箱入り FUJI-MALAYSIAGLOVES-03シリーズ - 富士メディカルサービス検査・検診用ニトリルグローブ ホワイト S・M・Lサイズ パウダーフリー 100枚×10箱入り FUJI-MALAYSIAGLOVES-03シリーズ - 富士メディカルサービス検査・検診用ニトリルグローブ ホワイト S・M・Lサイズ パウダーフリー 100枚×10箱入り FUJI-MALAYSIAGLOVES-03シリーズ - 富士メディカルサービス検査・検診用ニトリルグローブ ホワイト S・M・Lサイズ パウダーフリー 100枚×10箱入り FUJI-MALAYSIAGLOVES-03シリーズ - 富士メディカルサービス

検査・検診用。使い捨てグローブ。大学病院採用モデル。パウダーフリー。左右兼用。指先エンボス加工。一般財団法人化学物質研究機構 検査済。ASTM, ISO試験検査済。ASTM D6978にて9種類の抗がん剤に対する耐薬試験合格品。

ホワイト種類S・M・L保証期間5年間医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X10459000002医薬品医療機器等法一般医療機器内容量1ケース(10箱×100枚)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
寸法
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60705499FUJI-MALAYSIAGLOVES-03-03L(掌幅)10.5cm(全長)24cm60-5672-60
21,900
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60705508FUJI-MALAYSIAGLOVES-03-01S(掌幅)8.6cm(全長)24cm60-5672-58
21,900
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手袋・マスク・感染予防」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする