林刃物
アドソン鑷子 アドソンピンセット 120mm
把持部 有鈎(鈎状仕様)。
仕様
有鈎
材質
ステンレス鋼
全長
120mm
厚さ(mm)
約5
サイズ
L
ハンドル幅(mm)
15
アズワン品番
68-9377-23
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60821471
120-ASY
¥
1,660
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください