曜日別特売

蘇生トレーニング用マネキンAmbu iQF

蘇生トレーニング用マネキンAmbu iQF - アンブ
3/22より値下げ現場応援プライス!お求めやすい価格でさらにお得。

軽量で持ち運びやすい成人モデル。

仕様man SAMセット内容アンブマンサムiQF(上半身)、キャリーケース、フェースカバー:1個[アンブマン]、エアーバック:25枚入[アンブマン]質量(kg)1.6サイズ全長700×横幅370mm電源単4アルカリ電池×3アズワン品番68-0788-41内容量1セット
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
608681181020215030
96,000
95,980
値下げ
105,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

事務用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする