非加熱式ネブライザー用交換部品セット

非加熱式ネブライザー用交換部品セット - beurer(ボイラー)

非加熱式ネブライザー IH60/58用の交換部品セットです。

仕様非加熱式ネブライザー IH58kids用交換部品セットセット内容ネブライザアダプタ、ネブライザキット、エアチューブ、エアフィルタ、マウスピース、アングルフィッティング、シリコン製マスク(乳児用小児用各1)アズワン品番69-4736-45医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B1X00001000071医薬品医療機器等法一般医療機器内容量1セット
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6087174917621020
7,000
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吸入器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする