ステレオフォネット プレミアム No.175 0175Bシリーズ

ステレオフォネット プレミアム No.175 0175Bシリーズ - ケンツメディコステレオフォネット プレミアム No.175 0175Bシリーズ - ケンツメディコ

●優れた膜面性能●音の広がりや動き、音源の方向などより詳細な情報が聴診可能●日本の職人技が光る、世界唯一のステレオ聴診器です。●耳に優しい回転ソフトイヤピースを採用しています。●角度調整ができて耳にジャストフィットします。

材質チェストピース/ステンレス、耳管/ステンレス全長約70cm直径(Φmm)50質量(g)約250内容量1箱(1個)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
608364350175B00262-8596-09
58,000
57,998
63,798(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
608364510175B00362-8596-10
58,000
57,998
63,798(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

聴診器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする