佐藤化成
医科用捲綿糸 ポリエステル製綿棒 エススティック
スリット部分で軸を折ると100mmの長さになります。唾液採取用にご使用できます。
長さ(mm)
150
材質(軸)
PS(ポリスチレン)
仕様
PX1509SZ 1ケース 300本×4箱入
軸径
元:2.5Φ、先:2.5Φ
アズワン品番
68-0983-03
綿球径(Φmm)
9
内容量
1ケース(4箱×300本)
3月22日より値下げいたしました。
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
綿球径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60857137
-
150
9
¥
96,000
¥
95,980
¥
105,578
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000