曜日別特売

桜井式腟鏡 セミロング 375-47シリーズ

桜井式腟鏡 セミロング 375-47シリーズ - ナミキ・メディカルインストゥルメンツ

●挿入部の長さが「桜井式腟鏡 標準型」と「桜井式腟鏡 ロング」のほぼ中間のサイズの桜井式腟鏡です。●標準型では腟の深部まで届かない、ロングでは長すぎて使いづらいとお感じの先生に有用です。●L M S 豊富なサイズ展開。●出荷後3年間は動作不良の修理を無償で承ります。

材質真ちゅう、洋白、ステンレス、ニッケルクロームメッキ滅菌方法オートクレーブ滅菌、ガス滅菌可医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X00115375047医薬品医療機器等法一般医療機器内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
幅A(mm)
全長B(mm)
外径C(Φmm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60863665375-47MM28挿入部:874768-0511-72
40,000
39,980
43,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60863681375-47LL32挿入部:915168-0511-71
40,000
39,980
43,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

診察用具 産婦人科用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする