エススティック

エススティック - 佐藤化成エススティック - 佐藤化成エススティック - 佐藤化成エススティック - 佐藤化成
3/22より値下げ現場応援プライス!お求めやすい価格でさらにお得。

綿球部の軸を細くしているので柔軟性があります。スリット部分で綿棒が折れ100mmの試験管に収納できます。鼻腔や狭い箇所にご使用できます。

仕様200本 1本袋×200本長さ(mm)150軸径元:2.5Φ、先:1.5Φ材質(軸)PE(ポリエチレン)アズワン品番69-1232-73綿球径(Φmm)3内容量1箱(200本)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60824027PX1503EZ
12,400
11,980
値下げ
13,178(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,000/税込¥1,100
北海道地方1¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方1¥1,000/税込¥1,100
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

脱脂綿・綿球・綿棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする