エフスリィー
コンファーゼ AJ尺角ガーゼ 30×30cm 1ケース 300枚×10包入
●手術用/処置用の尺角ガーゼ(エアージェットタイプ)です。●裁断部分の乱糸を取り除き、ホツレを防いでいます。
仕様
8ツ折
サイズ
30×30cm
アズワン品番
68-5086-78
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:23B2X00011000032
医薬品医療機器等法
一般医療機器
内容量
1ケース(10包×300枚)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60676510
-
¥
50,000
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000