曜日別特売

自走式車いす 多機能タイプ 介助ブレーキ付

自走式車いす 多機能タイプ 介助ブレーキ付 - ナビス(アズワン)

清拭し易くソフトな質感のPUレザー仕様です。移乗しやすい跳ね上げ式アームサポートスイング式フットサポート(着脱式)は標準装備です。メンテナンスフリーのノーパンクタイヤを採用しています。フットサポートは3段階の高さ調節可能です。

材質本体/アルミニウム、シート/PUレザー、主輪/ノーパンクタイヤ(ハイポリマータイヤ)、前輪/PU(ポリウレタン)質量(kg)13.8耐荷重100kg寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)570×1000×920座面高さ(mm)前/430、後/410アズワン品番8-901-01座面寸法(幅W×奥行D)(mm)400×400折りたたみ寸法(mm)300×1000×690車輪サイズ(inch)キャスター/Φ6、主輪/Φ22内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60866000NVO-M
83,000
74,980
非課税商品
74,980(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車イス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする